Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0919 00 17 Draadplug messing vernikkeld G3/8

  • ERIKS:23215032
  • Fabrikant:0820099153940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,28/ stukexcl. btw

€ 2,76incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0919
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C
3/8 mm
E
9 mm
F
8 mm
G
21 mm
H
13 mm
Alternatieven

€ 1,91/ stukexcl. btw

€ 2,31incl. btw

82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026