€ 1,57/ stukexcl. btw
€ 1,90incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0919 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C | 1/4 mm |
E | 8 mm |
F | 6 mm |
G | 18 mm |
H | 11.5 mm |
€ 1,76/ stukexcl. btw
€ 2,13incl. btw
1996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026