Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0919 00 10 Draadplug messing vernikkeld G1/8

  • ERIKS:23215030
  • Fabrikant:0820099153889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,32/ stukexcl. btw

€ 1,60incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0919
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C
1/8 mm
E
6 mm
F
5 mm
G
15 mm
H
9.5 mm
Alternatieven

€ 1,26/ stukexcl. btw

€ 1,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

126 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026