€ 14,36/ stukexcl. btw
€ 17,38incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0917 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | T-vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/4 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/4 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | 3/4 mm |
C2 | 3/4 |
E | 16.5 mm |
G | 32 |
H | 34.5 mm |
H1 | 35.5 mm |
J | 22 mm |
L | 35.5 mm |