€ 12,56/ stukexcl. btw
€ 15,20incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0917 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | T-vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/2 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | 1/2 mm |
C2 | 1/2 |
E | 14 mm |
G | 26 |
H | 30 mm |
H1 | 30 mm |
J | 19 mm |
L | 30 mm |
€ 10,37/ stukexcl. btw
€ 12,55incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026