Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0917 00 17 Zij Inschroef T-sok messing vernikkeld R3/8xG3/8

  • ERIKS:23215027
  • Fabrikant:0820099153766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,42/ stukexcl. btw

€ 10,19incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0917
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
3/8 mm
C2
3/8
E
11.5 mm
G
21
H
25.5 mm
H1
25.5 mm
J
15 mm
L
25.5 mm
Alternatieven

€ 6,55/ stukexcl. btw

€ 7,93incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026