Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0916 00 27 Inschroef T-sok messing vernikkeld R3/4xG3/4

  • ERIKS:23215024
  • Fabrikant:0820099153681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,36/ stukexcl. btw

€ 17,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0916
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/4
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
3/4 mm
C2
3/4
E
16.5 mm
G
32 mm
H
34.5 mm
J
22 mm
L/2
35 mm