Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0916 00 13 Inschroef T-sok messing vernikkeld R1/4xG1/4

  • ERIKS:23215021
  • Fabrikant:0820099078489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,71/ stukexcl. btw

€ 6,91incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0916
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
1/4 mm
C2
1/4
E
11 mm
G
17 mm
H
22.5 mm
J
12 mm
L/2
22.5 mm