€ 12,28/ stukexcl. btw
€ 14,86incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0915 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | T-vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C | G1/2 mm |
E | 14 mm |
G | 26 |
H | 30 mm |
J | 19 mm |
L/2 | 30 mm |
€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
895 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026