Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0915 00 19 T-sok messing vernikkeld M5x0.8

  • ERIKS:23215017
  • Fabrikant:0820099078359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,78/ stukexcl. btw

€ 11,83incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0915
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 5x0.8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C
M5X0,8 mm
E
5 mm
G
8
H
11 mm
J
9 mm
L/2
11 mm