€ 7,72/ stukexcl. btw
€ 9,34incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0915 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | T-vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C | G3/8 mm |
E | 11.5 mm |
G | 21 |
H | 25.5 mm |
J | 15 mm |
L/2 | 25.5 mm |
€ 7,02/ stukexcl. btw
€ 8,49incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026