€ 5,09/ stukexcl. btw
€ 6,16incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0915 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | T-vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C | G1/4 mm |
E | 11 mm |
G | 17 |
H | 22.5 mm |
J | 12 mm |
L/2 | 22.5 mm |
€ 4,06/ stukexcl. btw
€ 4,91incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026