€ 3,76/ stukexcl. btw
€ 4,55incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0915 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | T-vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C | G1/8 mm |
E | 8 mm |
G | 13 |
H | 18.5 mm |
J | 10 mm |
L/2 | 18.5 mm |
€ 3,02/ stukexcl. btw
€ 3,65incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026