€ 5,88/ stukexcl. btw
€ 7,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0914 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | L-vormig |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C | R3/8 mm |
H | 25.5 mm |
J | 15 mm |
L | 25.5 mm |
€ 4,37/ stukexcl. btw
€ 5,29incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026