Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0914 00 13 Inschroef knie-fitting messing vernikkeld R1/4

  • ERIKS:23215011
  • Fabrikant:0820099153537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,28/ stukexcl. btw

€ 5,18incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0914
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C
R1/4 mm
H
22.5 mm
J
12 mm
L
22.5 mm
Alternatieven

€ 2,77/ stukexcl. btw

€ 3,35incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026