€ 3,11/ stukexcl. btw
€ 3,76incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0914 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | L-vormig |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/8 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C | R1/8 mm |
H | 17 mm |
J | 10 mm |
L | 17 mm |
€ 1,82/ stukexcl. btw
€ 2,20incl. btw
95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026