Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0913 00 34 Inschroef knie-sok messing vernikkeld R1xG1

  • ERIKS:12604876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,89/ stukexcl. btw

€ 22,86incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0913
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
R1 mm
C2
G1
E
18 mm
G
38.5 mm
H
40.5 mm
J
28 mm
L
40.5 mm