€ 9,17/ stukexcl. btw
€ 11,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0913 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | L-vormig |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/4 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/4 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | R3/4 mm |
C2 | G3/4 |
E | 16.5 mm |
G | 32 mm |
H | 34.5 mm |
J | 22 mm |
L | 35.5 mm |
€ 10,87/ stukexcl. btw
€ 13,15incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026