Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0913 00 21 Inschroef knie-sok messing vernikkeld R1/2xG1/2

  • ERIKS:23215008
  • Fabrikant:0820099078199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,20/ stukexcl. btw

€ 9,92incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0913
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
R1/2 mm
C2
G1/2
E
14 mm
G
26 mm
H
30 mm
J
19 mm
L
30 mm
Alternatieven

€ 7,02/ stukexcl. btw

€ 8,49incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026