Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0913 00 17 Inschroef knie-sok messing vernikkeld R3/8xG3/8

  • ERIKS:23215007
  • Fabrikant:0820099078144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,41/ stukexcl. btw

€ 6,55incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0913
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
R3/8 mm
C2
G3/8
E
11.5 mm
G
21 mm
H
25.5 mm
J
15 mm
L
25.5 mm
Alternatieven

€ 4,32/ stukexcl. btw

€ 5,23incl. btw

1178 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026