Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0913 00 13 Inschroef knie-sok messing vernikkeld R1/4xG1/4

  • ERIKS:23215006
  • Fabrikant:0820099078090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,06/ stukexcl. btw

€ 4,91incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0913
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
R1/4 mm
C2
G1/4
E
11.5 mm
G
17 mm
H
22.5 mm
J
12 mm
L
22.5 mm
Alternatieven

€ 3,15/ stukexcl. btw

€ 3,81incl. btw

1267 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026