Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0912 00 34 Knie-sok messing vernikkeld G1

  • ERIKS:12604875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,67/ stukexcl. btw

€ 23,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0912
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C
G1 mm
E
18 mm
G
38.5 mm
J
28 mm
L
40.5 mm