Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0912 00 19 Knie-sok messing vernikkeld M5x0.8

  • ERIKS:23215002
  • Fabrikant:0820099077949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,41/ stukexcl. btw

€ 6,55incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0912
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Binnendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 5x0.8
Draadaansluiting 2
Binnendraad (M)
Draadmaat aansluiting 2
M 5x0.8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C
M5x0.8 mm
E
4 mm
G
8 mm
J
9 mm
L
11 mm