Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0912 00 17 Knie-sok messing vernikkeld G3/8

  • ERIKS:23215001
  • Fabrikant:0820099077895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,95/ stukexcl. btw

€ 8,41incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0912
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C
G3/8 mm
E
11.5 mm
G
21 mm
J
15 mm
L
25.5 mm
Alternatieven

€ 5,45/ stukexcl. btw

€ 6,59incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026