Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0912 00 13 Knie-sok messing vernikkeld G1/4

  • ERIKS:23215000
  • Fabrikant:0820099077840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,89/ stukexcl. btw

€ 5,92incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0912
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C
G1/4 mm
E
11.5 mm
G
17 mm
J
12 mm
L
22.5 mm
Alternatieven

€ 3,85/ stukexcl. btw

€ 4,66incl. btw

103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026