Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0911 00 17 Inschroef Y-sok messing vernikkeld R3/8xG3/8

  • ERIKS:23214997
  • Fabrikant:0820099153377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0911
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
3/8 mm
C2
3/8
E
11.5 mm
F
20 mm
H
11.5 mm
Alternatieven

€ 5,90/ stukexcl. btw

€ 7,14incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026