Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0911 00 13 Inschroef Y-sok messing vernikkeld R1/4xG1/4

  • ERIKS:23214996
  • Fabrikant:0820099153346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,71/ stukexcl. btw

€ 6,91incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0911
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
1/4 mm
C2
1/4
E
11 mm
F
17 mm
H
11 mm
Alternatieven

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026