€ 13,03/ stukexcl. btw
€ 15,77incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0910 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Y-vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C | G1/2 mm |
d2 | 14 mm |
F | 25 mm |
H | 19 mm |
€ 9,52/ stukexcl. btw
€ 11,52incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026