€ 8,65/ stukexcl. btw
€ 10,47incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0910 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Y-vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C | G3/8 mm |
d2 | 11.5 mm |
F | 20 mm |
H | 16 mm |