Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0910 00 13 Y-sok messing vernikkeld G1/4

  • ERIKS:23214992
  • Fabrikant:0820099153223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,68/ stukexcl. btw

€ 6,87incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0910
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Y-vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C
G1/4 mm
d2
11 mm
F
17 mm
H
14 mm
Alternatieven
Product Image

RX Y-sok messing vernikkeld BI/BI/BI - 1/4

  • Eriks:24210044
  • Manufacturer:W89A-12244

€ 4,05/ stukexcl. btw

€ 4,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026