Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0910 00 10 Y-sok messing vernikkeld G1/8

  • ERIKS:23214991
  • Fabrikant:0820099153193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,91/ stukexcl. btw

€ 5,94incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0910
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Y-vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C
G1/8 mm
d2
8 mm
F
13 mm
H
12 mm
Alternatieven
Product Image

RX Y-sok messing vernikkeld BI/BI/BI - 1/8

  • Eriks:24206987
  • Manufacturer:W89A-12242

€ 2,72/ stukexcl. btw

€ 3,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026