Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0906 17 21 Neusstuk messing vernikkeld G3/8xG1/2

  • ERIKS:23214978
  • Fabrikant:0820099152929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,11/ stukexcl. btw

€ 6,18incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0906
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
3/8 mm
C2
1/2
E1
9 mm
E2
14 mm
F
24 mm
L
18 mm
Alternatieven

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026