Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0906 13 21 Neusstuk messing vernikkeld G1/4xG1/2

  • ERIKS:23214977
  • Fabrikant:0820099152899
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,91/ stukexcl. btw

€ 5,94incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0906
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
1/4 mm
C2
1/2
E1
8 mm
E2
14 mm
F
24 mm
L
18 mm
Alternatieven

€ 3,85/ stukexcl. btw

€ 4,66incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026