€ 3,17/ stukexcl. btw
€ 3,84incl. btw
116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0906 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | 1/4 mm |
C2 | 3/8 |
E1 | 8 mm |
E2 | 11.5 mm |
F | 22 mm |
L | 14.5 mm |
€ 2,81/ stukexcl. btw
€ 3,40incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026