€ 4,18/ stukexcl. btw
€ 5,06incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0906 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | 1/8 mm |
C2 | 3/8 |
E1 | 6 mm |
E2 | 11.5 mm |
F | 22 mm |
L | 14.5 mm |
€ 2,77/ stukexcl. btw
€ 3,35incl. btw
44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026