Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0906 00 21 Neusstuk messing vernikkeld G1/2xG1/2

  • ERIKS:23214972
  • Fabrikant:0820099152714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,04/ stukexcl. btw

€ 7,31incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0906
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
1/2 mm
C2
1/2
E1
10 mm
E2
14 mm
F
26 mm
L
20 mm
Alternatieven

€ 5,54/ stukexcl. btw

€ 6,70incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026