Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0906 00 10 Neusstuk messing vernikkeld G1/8xG1/8

  • ERIKS:23214969
  • Fabrikant:0820099152622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,50/ stukexcl. btw

€ 1,82incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0906
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
1/8 mm
C2
1/8
E1
6 mm
E2
8 mm
F
14 mm
L
10.5 mm
Alternatieven

€ 1,24/ stukexcl. btw

€ 1,50incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 02/12/2026