Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0905 17 21 Verloopring messing vernikkeld G1/2xG3/8

  • ERIKS:23214965
  • Fabrikant:0820099152493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,55/ stukexcl. btw

€ 4,30incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0905
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
G1/2 mm
C2
G3/8
E
10 mm
F
24 mm
L
5.5 mm
Alternatieven

€ 2,75/ stukexcl. btw

€ 3,33incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026