Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0905 13 17 Verloopring messing vernikkeld G3/8xG1/4

  • ERIKS:23214963
  • Fabrikant:0820099152431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,74/ stukexcl. btw

€ 3,32incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0905
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
G3/8 mm
C2
G1/4
E
9 mm
F
19 mm
L
5 mm
Alternatieven

€ 1,80/ stukexcl. btw

€ 2,18incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026