Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0905 10 17 Verloopring messing vernikkeld G3/8xG1/8

  • ERIKS:23214961
  • Fabrikant:0820099152394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,59/ stukexcl. btw

€ 3,13incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0905
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
G3/8 mm
C2
G1/8
E
9 mm
F
19 mm
L
5 mm
Alternatieven

€ 1,78/ stukexcl. btw

€ 2,15incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026