€ 9,42/ stukexcl. btw
€ 11,40incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0904 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/2 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | R1 mm |
C2 | G1/2 |
F | 34 mm |
L | 27 mm |