Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0904 13 17 Verloopring messing vernikkeld R3/8xG1/4

  • ERIKS:23214955
  • Fabrikant:0820099152189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,74/ stukexcl. btw

€ 3,32incl. btw

186 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0904
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
R3/8 mm
C2
G1/4
F
17 mm
L
16.5 mm
Alternatieven

€ 1,69/ stukexcl. btw

€ 2,04incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026