Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0904 10 17 Verloopring messing vernikkeld R3/8xG1/8

  • ERIKS:23214954
  • Fabrikant:0820099152141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,65/ stukexcl. btw

€ 4,42incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0904
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
R3/8 mm
C2
R1/8
F
17 mm
L
45 mm
Alternatieven

€ 1,82/ stukexcl. btw

€ 2,20incl. btw

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026