Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0903 27 34 Inschroefreductie messing vernikkeld G1xG3/4

  • ERIKS:23214952
  • Fabrikant:0820099152080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,31/ stukexcl. btw

€ 8,85incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0903
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/4
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
1 mm
C2
3/4
E
20 mm
F
17 mm