Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0902 19 10 Sok messing vernikkeld M5x0.8xG1/8

  • ERIKS:23214946
  • Fabrikant:0820099151908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,88/ stukexcl. btw

€ 2,27incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0902
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 5x0.8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
M5x0.8 mm
C2
G1/8
F
14 mm
L
13.5 mm
Alternatieven
Product Image

RX Verloopsok messing vernikkeld M5x1/8

  • Eriks:24208737
  • Manufacturer:W89A-12498

€ 1,62/ stukexcl. btw

€ 1,96incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 02/12/2026