Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0902 13 21 Sok messing vernikkeld G1/4xG1/2

  • ERIKS:23214944
  • Fabrikant:0820099077499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,41/ stukexcl. btw

€ 6,55incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0902
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
G1/4 mm
C2
G1/2
F
26 mm
L
24 mm
Alternatieven
Product Image

RX Verloopsok messing vernikkeld 1/4x1/2

  • Eriks:24209044
  • Manufacturer:W89A-12508

€ 3,89/ stukexcl. btw

€ 4,71incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026