Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0902 10 17 Sok messing vernikkeld G1/8xG3/8

  • ERIKS:23214942
  • Fabrikant:0820099077390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,76/ stukexcl. btw

€ 4,55incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0902
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
G1/8 mm
C2
G3/8
F
22 mm
L
20 mm
Alternatieven
Product Image

RX Verloopsok messing vernikkeld 1/8x3/8

  • Eriks:24203817
  • Manufacturer:W89A-12502

€ 2,93/ stukexcl. btw

€ 3,55incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026