Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0902 00 19 Sok messing vernikkeld M5x0.8xM5x0.8

  • ERIKS:23214938
  • Fabrikant:0820099077239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,40/ stukexcl. btw

€ 1,69incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0902
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 5x0.8
Draadaansluiting 2
Binnendraad (M)
Draadmaat aansluiting 2
M 5x0.8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
M5x0.8 mm
C2
M5x0.8
F
8 mm
L
11 mm
Alternatieven

€ 0,95/ stukexcl. btw

€ 1,15incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 02/12/2026