€ 3,68/ stukexcl. btw
€ 4,45incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0902 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | G3/8 mm |
C2 | G3/8 |
F | 22 mm |
L | 23 mm |
€ 3,06/ stukexcl. btw
€ 3,70incl. btw
182 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026