€ 2,02/ stukexcl. btw
€ 2,44incl. btw
134 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0902 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/4 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | G1/4 mm |
C2 | G1/4 |
F | 17 mm |
L | 22 mm |
€ 1,96/ stukexcl. btw
€ 2,37incl. btw
353 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026